Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6314-2RS1

  • ERIKS:23759077
  • Fabricant:7316570661224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications nécessitant des vitesses de rotation élevées et un entretien réduit. Il est équipé de joints des deux côtés et d'une cage robuste en tôle assurant une rétention efficace du lubrifiant et une protection contre les contaminants. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements industriels variés. Ses faibles frottements permettent un fonctionnement efficace et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés prolonge la durée de vie en empêchant la pénétration de contaminants
  • La conception de la cage en tôle assure une répartition fiable de la charge et une résistance mécanique
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant la consommation d'énergie
  • L’acier pour roulements offre une grande durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • Le système de lubrification par graisse assure des performances constantes avec un minimum d’exigences de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement fluide et silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande vitesse et une capacité de charge élevée
  • Compatible avec les réducteurs industriels dans les environnements de production
Ajouter à la liste

133,57 €/ Unitéhors TVA

161,62 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Limite de fatigue
2.75 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
2.55 kg
Poids
5.63 lb
da_min
82 mm
da_max
94.9 mm
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
d1
94.95 mm
D2
129.9 mm
Da_max
138 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatives

152,49 €/ Unitéhors TVA

184,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026