Eriks
FAG

FAG 6314-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667651
  • Fabricant:4012801205580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

152,49 €/ Unitéhors TVA

184,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
69 kN
Limite de fatigue
4.6 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.64 kg
Poids
5.82 lb
Alternatives

133,57 €/ Unitéhors TVA

161,62 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026