Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2Z/C3

  • ERIKS:23759024
  • Fabricant:7316576682018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni de protections des deux côtés et d’une cage robuste en tôle. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son blindage intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. La conception simple du roulement facilite le montage et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • La conception de l'écran sans contact permet de retenir la graisse et de bloquer les contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La cage en tôle offre durabilité et stabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites, permettant un fonctionnement à des vitesses de rotation plus élevées
  • Le jeu interne C3 compense la dilatation thermique et réduit le risque de grippage en fonctionnement
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour répondre à des besoins d’application variés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances de roulement à grande vitesse et fiables
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes fonctionnant dans des environnements contenant des particules en suspension dans l'air
  • Compatible avec les pompes dans les systèmes nécessitant peu d’entretien et de longs intervalles de maintenance
Ajouter à la liste

57,85 €/ Unitéhors TVA

70,00 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.39 kg
Poids
3.05 lb
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
Alternatives

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026