Eriks
FAG

FAG 6311-C-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243386
  • Fabricant:4054369499223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse de référence
7800 rpm
Limite de fatigue
3.3 kN
Vitesse limite
7200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.375 kg
Poids
2.972 lb
da_min
66 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
D1
101.13 mm
d1
75.2 mm
D2
104.26 mm
Da_max
109 mm
ra
2 mm