Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6311-2Z

  • ERIKS:23759023
  • Fabricant:7316570204612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés pour se prémunir contre les contaminants. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Fabriqué en acier pour roulements, il offre une faible friction et réduit les besoins de maintenance. La lubrification à la graisse incluse assure un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés aident à prévenir la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement efficace
  • Gère des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure des performances constantes
  • Une construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour une rotation fluide à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal et une longue durée de vie
  • Compatible avec les pompes répondant à la fois aux exigences de charge radiale et axiale
Ajouter à la liste

57,85 €/ Unitéhors TVA

70,00 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
1.39 kg
Poids
3.05 lb
da_min
66 mm
da_max
75.2 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
d1
75.34 mm
D2
103.7 mm
Da_min
66 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

65,79 €/ Unitéhors TVA

79,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026