65,79 €/ Unitéhors TVA
79,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Vitesse de référence | 7800 rpm |
Limite de fatigue | 3.3 kN |
Vitesse limite | 7200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.375 kg |
Poids | 2.972 lb |
da_min | 66 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
D1 | 101.13 mm |
d1 | 75.2 mm |
D2 | 104.26 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 2 mm |
57,85 €/ Unitéhors TVA
70,00 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026