Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2Z/C3

  • ERIKS:23759005
  • Fabricant:7316576681943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un flasque des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants. Sa conception permet un montage aisé et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements
  • La cage en tôle permet un fonctionnement à faible frottement, améliorant l'efficacité énergétique dans les applications à grande vitesse
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui améliore la fiabilité pour une utilisation polyvalente
  • Le jeu C3 permet de compenser la dilatation thermique et réduit le risque de défaillance prématurée dans des environnements exigeants
  • La construction robuste en acier pour roulements offre des capacités de charge élevées pour les machines industrielles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et un fonctionnement fiable
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant des arbres à grande vitesse
  • Compatible avec les convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

46,23 €/ Unitéhors TVA

55,94 €TVA incluse

172 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
1.09 kg
Poids
2.4 lb
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
Alternatives

52,31 €/ Unitéhors TVA

63,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026