Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z/C3

  • ERIKS:23758981
  • Fabricant:7316574600465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques de protection des deux côtés. Le composant supporte des charges radiales et axiales, offrant ainsi des options de montage polyvalentes. Sa conception permet un fonctionnement à grande vitesse avec faible frottement et des besoins de maintenance réduits. L’acier de roulement et les protections intégrées contribuent ensemble à prolonger la durée de vie en conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • La géométrie à une rangée de gorge profonde permet des vitesses de rotation élevées pour un débit accru
  • Optimisé pour une faible friction afin de minimiser les pertes d'énergie et l'élévation de la température
  • Convient aux charges radiales et axiales pour un montage flexible dans diverses orientations
  • La construction en acier pour roulements améliore la durabilité et la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une grande stabilité à haute vitesse
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des environnements de fabrication automatisés
  • Compatible avec des ensembles de ventilateurs CVC fonctionnant sous charge continue
Ajouter à la liste

34,81 €/ Unitéhors TVA

42,12 €TVA incluse

235 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.85 kg
Poids
1.87 lb
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
Alternatives

39,48 €/ Unitéhors TVA

47,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026