Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6309-2Z

  • ERIKS:23758980
  • Fabricant:7316577303011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une cage robuste en tôle et d'une construction en acier pour roulements assurant des performances fiables. Les protections des deux côtés offrent une étanchéité sans contact, optimisant la rétention du lubrifiant et l'exclusion des contaminants. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, avec un faible frottement et une capacité à grande vitesse. Le roulement présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm. Convient aux applications nécessitant peu d'entretien et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité blindée sans contact retient la graisse et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et répartition régulière des charges dans les deux sens
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant le bruit et les vibrations en fonctionnement
  • La conception simple et polyvalente à une rangée permet un montage et une maintenance faciles
  • La cage en tôle améliore la robustesse et assure des performances stables sous des conditions dynamiques
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Utilisé avec des convoyeurs dans la manutention des matériaux pour un fonctionnement régulier
  • Compatible avec les réducteurs industriels pour un soutien de charge efficace
Ajouter à la liste

34,81 €/ Unitéhors TVA

42,12 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Limite de fatigue
1.34 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.85 kg
Poids
1.87 lb
da_min
54 mm
da_max
62.1 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
d1
62.18 mm
D2
86.7 mm
Da_min
86.7 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

39,48 €/ Unitéhors TVA

47,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026