39,48 €/ Unitéhors TVA
47,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 9100 rpm |
Limite de fatigue | 2.19 kN |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.839 kg |
Poids | 1.85 lb |
da_min | 54 mm |
B | 25 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
D1 | 83.6 mm |
d1 | 62.25 mm |
D2 | 86.37 mm |
d2 | 60.33 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |
34,81 €/ Unitéhors TVA
42,12 €TVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026