Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6308-2Z/C3

  • ERIKS:23758955
  • Fabricant:7316570057188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des protections intégrées sans contact. Sa construction permet des vitesses de rotation élevées tout en maintenant un faible niveau de friction et de vibrations. La configuration avec protections conserve la lubrification et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Il supporte de manière fiable les charges radiales et axiales et est fabriqué en acier pour roulements.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes et optimise les performances du roulement dans les applications dynamiques
  • La conception à gorge profonde accueille efficacement les charges combinées radiales et axiales dans les deux sens.
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et assure un fonctionnement constant dans des conditions variées
  • Des vitesses limites et de référence élevées permettent un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants pour équipements rotatifs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • fonctionnement de roulement à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les pompes industrielles exposées à des environnements modérément contaminés
Ajouter à la liste

27,58 €/ Unitéhors TVA

33,37 €TVA incluse

208 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.635 kg
Poids
1.4 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
Alternatives

31,31 €/ Unitéhors TVA

37,89 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026