31,31 €/ Unitéhors TVA
37,89 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 9900 rpm |
Limite de fatigue | 1.73 kN |
Vitesse limite | 10100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.618 kg |
Poids | 1.362 lb |
da_min | 49 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
D1 | 75.54 mm |
d1 | 55.08 mm |
D2 | 78.61 mm |
d2 | 52.28 mm |
Da_max | 81 mm |
ra | 1.5 mm |