Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6307-2RS1

  • ERIKS:23758923
  • Fabricant:7316570509113
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec un contact étanche des deux côtés. Sa construction robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en assurant des vitesses de rotation élevées. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et intègre une étanchéité intégrale pour prolonger la durée de vie. La faible friction et la géométrie optimisée réduisent le bruit et les vibrations pour les applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants pour des intervalles d’entretien prolongés
  • Une construction robuste en acier pour roulements augmente la durabilité dans des environnements exigeants
  • La conception à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
  • Une faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Des joints de contact des deux côtés réduisent la maintenance en limitant les pertes de lubrifiant
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et un entretien minimal
  • Idéal pour les pompes industrielles supportant à la fois des charges radiales et axiales
  • Compatible avec des réducteurs compacts dans des machines à vitesse moyenne à élevée
Ajouter à la liste

20,54 €/ Unitéhors TVA

24,85 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6307
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Limite de fatigue
0.815 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.458 kg
Poids
1.01 lb
da_min
44 mm
da_max
49.5 mm
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
d1
49.56 mm
D2
69.2 mm
Da_max
71 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

27,42 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026