27,42 €/ Unitéhors TVA
33,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 19.1 kN |
Limite de fatigue | 1.29 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.464 kg |
Poids | 1.023 lb |
20,54 €/ Unitéhors TVA
24,85 €TVA incluse
128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026