Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2Z/C3

  • ERIKS:23758902
  • Fabricant:7316570905151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde modèle 6306-2Z/C3 est muni d’un flasque des deux côtés, offrant une protection efficace contre les contaminants. Il est fabriqué en acier pour roulements, ce qui lui confère durabilité et robustesse pour une longue durée de vie. La conception permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens et est optimisée pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse. Graissé en usine, il nécessite un entretien minimal et permet d’atteindre des vitesses de référence et limites élevées.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue du roulement
  • Le jeu interne C3 permet un fonctionnement efficace à des vitesses élevées en cas de dilatation thermique
  • La construction robuste en acier pour roulements garantit la résistance et la fiabilité dans des environnements exigeants
  • Optimisé pour une faible friction afin de garantir des performances à grande vitesse et à haute efficacité énergétique
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les temps d'arrêt et simplifie les tâches de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur assurant des cycles de fonctionnement continus
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des composants à faible entretien
Ajouter à la liste

13,52 €/ Unitéhors TVA

16,36 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.353 kg
Poids
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternatives

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026