Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6306-2Z

  • ERIKS:23758901
  • Fabricant:7316570113587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni d’un flasque des deux côtés pour retenir la graisse et empêcher la pénétration de contaminants. Il supporte des charges radiales et axiales avec un faible frottement et des performances à grande vitesse. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et assure un fonctionnement fiable avec des besoins de maintenance réduits. Sa construction robuste convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections sans contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • La conception de la cage en tôle réduit les frottements et permet une vitesse de rotation plus élevée
  • La construction en acier pour roulements assure une durabilité pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Supporte à la fois les charges radiales et axiales afin d’augmenter la polyvalence d’utilisation
  • Un faible besoin de maintenance réduit les temps d’arrêt et les coûts de service pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et une vitesse élevée
  • Idéal pour les réducteurs soumis à des charges radiales et axiales modérées
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant dans des environnements contaminés
Ajouter à la liste

13,52 €/ Unitéhors TVA

16,36 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Limite de fatigue
0.67 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.353 kg
Poids
0.78 lb
da_min
37 mm
da_max
44.5 mm
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
d1
44.6 mm
D2
61.88 mm
Da_max
65 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026