17,32 €/ Unitéhors TVA
20,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 33.5 kN |
Charge statique | 16.2 kN |
Vitesse de référence | 11500 rpm |
Limite de fatigue | 1.12 kN |
Vitesse limite | 12800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.336 kg |
Poids | 0.741 lb |
da_min | 37 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 60.3 mm |
d1 | 43.8 mm |
D2 | 63.28 mm |
d2 | 41.44 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |
13,52 €/ Unitéhors TVA
16,36 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026