15,24 €/ Unitéhors TVA
18,44 €TVA incluse
280 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6306 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 16 kN |
Limite de fatigue | 0.67 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.352 kg |
Poids | 0.78 lb |
da_min | 37 mm |
da_max | 44.5 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.88 mm |
Da_max | 65 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
19,60 €/ Unitéhors TVA
23,72 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026