19,60 €/ Unitéhors TVA
23,72 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 16.2 kN |
Limite de fatigue | 1.05 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.35 kg |
Poids | 0.772 lb |
15,24 €/ Unitéhors TVA
18,44 €TVA incluse
276 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026