Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RS1

  • ERIKS:23758868
  • Fabricant:7316577758835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des joints de contact des deux côtés, optimisés pour une faible friction et un faible niveau sonore. Il peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et utilise une lubrification à la graisse. Convient aux vitesses de rotation élevées et nécessite peu d'entretien.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage précis des éléments roulants pour un fonctionnement stable
  • Les joints de contact retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie
  • La lubrification par graisse réduit la fréquence de maintenance et diminue les temps d'arrêt opérationnels
  • La capacité de vitesse limite élevée permet l’utilisation dans des machines à rotation rapide
  • Une capacité d’adaptation polyvalente des charges garantit l’adéquation aux exigences radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements compacts à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les rouleaux de convoyeur dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

212 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.227 kg
Poids
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

14,52 €/ Unitéhors TVA

17,57 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026