14,52 €/ Unitéhors TVA
17,57 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 23.8 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse limite | 7300 rpm |
11,37 €/ Unitéhors TVA
13,76 €TVA incluse
212 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026