Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6304-2RSH

  • ERIKS:23758843
  • Fabricant:7316572049150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un fonctionnement à grande vitesse avec une faible friction. Il est équipé de joints des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher la contamination. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et supporte des charges radiales et axiales. Sa conception robuste et ses faibles besoins en maintenance conviennent aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants pour un fonctionnement fiable
  • L’étanchéité de contact des deux côtés protège les composants internes contre les contaminants
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, il permet des vitesses de rotation élevées dans les systèmes de précision
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une utilisation polyvalente
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les intervalles de maintenance et diminue les temps d'arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une durée de vie prolongée des roulements
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant à grande vitesse de rotation sur les lignes de production
  • Compatible avec les pompes dans des environnements où le contrôle de la contamination est essentiel
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6304
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.144 kg
Poids
0.32 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
D2
44.71 mm
d2
26.9 mm
Da_max
45 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

12,09 €/ Unitéhors TVA

14,63 €TVA incluse

149 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026