12,09 €/ Unitéhors TVA
14,63 €TVA incluse
149 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6304 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.9 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Vitesse limite | 8800 rpm |
9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026