5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
198 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6302 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Limite de fatigue | 0.228 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Poids | 0.084 kg |
Poids | 0.19 lb |
da_min | 20.6 mm |
da_max | 23.6 mm |
B | 13 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |
d1 | 23.7 mm |
D2 | 36.23 mm |
Da_max | 36.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
7,46 €/ Unitéhors TVA
9,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026