Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6302-2Z

  • ERIKS:11667439
  • Fabricant:4012801165082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
12 kN
Charge statique
5.3 kN
Vitesse de référence
17500 rpm
Vitesse limite
21400 rpm
Alternatives

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

198 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026