6,27 €/ Unitéhors TVA
7,59 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6301 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 10.1 kN |
Charge statique | 4.15 kN |
Limite de fatigue | 0.176 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.0602 kg |
Poids | 0.13 lb |
da_min | 17.6 mm |
da_max | 17.8 mm |
B | 12 mm |
D | 37 mm |
d | 12 mm |
D2 | 31.48 mm |
d2 | 17.5 mm |
Da_max | 31.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
8,16 €/ Unitéhors TVA
9,87 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026