Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2RSR

  • ERIKS:23226435
  • Fabricant:4012801165006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.3 kN
Charge statique
4.2 kN
Vitesse limite
13700 rpm
Alternatives

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026