Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63008-2RS1

  • ERIKS:23758795
  • Fabricant:7316576678554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un joint intégré des deux côtés pour protéger contre les contaminants. La conception robuste à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. La faible friction et la géométrie interne optimisée permettent des vitesses de rotation élevées. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer robustesse et fiabilité. Graissé, il nécessite moins d’entretien que de nombreux types comparables.

Caractéristiques
  • La conception de cage en tôle augmente la durabilité dans des environnements opérationnels exigeants
  • Le joint des deux côtés retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • Optimisé pour une faible friction assurant un fonctionnement stable à des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une adaptation polyvalente aux applications
  • Prégraissé, ce qui réduit la fréquence des interventions de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour un fonctionnement continu fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs dans les environnements de génie des procédés
Ajouter à la liste

41,42 €/ Unitéhors TVA

50,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63008
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
11 kN
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.268 kg
Poids
0.59 lb
da_min
44.6 mm
da_max
49.2 mm
B
21 mm
D
68 mm
d
40 mm
d1
49.25 mm
D2
61.1 mm
Da_max
63.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

35,26 €/ Unitéhors TVA

42,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026