35,26 €/ Unitéhors TVA
42,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 630 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Limite de fatigue | 0.6 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.263 kg |
Poids | 0.58 lb |
41,42 €/ Unitéhors TVA
50,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026