Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63007-2RS1

  • ERIKS:23758794
  • Fabricant:7316577080738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une seule rangée avec des joints d’étanchéité intégrés des deux côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa construction robuste et sa faible friction permettent des vitesses de rotation élevées, tandis que l’étanchéité contribue à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants.

Caractéristiques
  • Le joint de contact des deux côtés aide à retenir le lubrifiant et à empêcher la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la chaleur opérationnelle et l'usure
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle
  • Adaptable aux charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui réduit les besoins en stock
  • Nécessite moins de maintenance grâce à une conception étanche, ce qui permet de gagner du temps de service
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans les unités automatisées de manutention des matériaux
  • Utilisé avec des arbres de ventilateur CVC pour des performances de rotation constantes
Ajouter à la liste

35,58 €/ Unitéhors TVA

43,05 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63007
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
15.9 kN
Charge statique
10.2 kN
Limite de fatigue
0.44 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.217 kg
Poids
0.48 lb
da_min
39.6 mm
da_max
43.7 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
35 mm
d1
43.75 mm
D2
55.61 mm
Da_max
57.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

28,20 €/ Unitéhors TVA

34,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026