Eriks
FAG

FAG 63007-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 35 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624354
  • Fabricant:4012802331769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

28,20 €/ Unitéhors TVA

34,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
630..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17 kN
Charge statique
10.3 kN
Limite de fatigue
0.69 kN
Vitesse limite
6100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.212 kg
Poids
0.467 lb
da_min
39.6 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
35 mm
D1
53.63 mm
d1
43.5 mm
D2
56.03 mm
Da_max
57.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

35,58 €/ Unitéhors TVA

43,05 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026