23,74 €/ Unitéhors TVA
28,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 630 |
Type | 63005 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.2 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.275 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.102 kg |
Poids | 0.23 lb |
da_min | 29.2 mm |
da_max | 31.9 mm |
B | 16 mm |
D | 47 mm |
d | 25 mm |
d1 | 32 mm |
D2 | 42.2 mm |
Da_max | 43.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
19,19 €/ Unitéhors TVA
23,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026