19,19 €/ Unitéhors TVA
23,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 630 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 10.4 kN |
Charge statique | 5.8 kN |
Limite de fatigue | 0.365 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.102 kg |
Poids | 0.225 lb |
23,74 €/ Unitéhors TVA
28,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026