Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63003-2RS1

  • ERIKS:23758788
  • Fabricant:7316570020977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une durée de vie accrue. Sa cage en tôle et sa construction en acier pour roulements garantissent durabilité et fiabilité sous charges radiales et axiales. Le roulement permet des vitesses de rotation élevées grâce à sa conception à faible frottement. La lubrification à la graisse et l’étanchéité robuste réduisent les besoins de maintenance dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement régulier à des vitesses de rotation élevées pour une disponibilité accrue
  • Convient aux charges radiales et axiales
  • prise en charge d’orientations d’installation flexibles
  • La cage en tôle assure un guidage durable des éléments roulants dans des conditions difficiles
  • La lubrification par graisse réduit le besoin de relubrification
  • réduction de la fréquence de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • fonctionnement à faible bruit
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des intervalles de maintenance minimaux
  • Compatible avec les pompes en automatisation industrielle pour un fonctionnement fiable
Ajouter à la liste

21,51 €/ Unitéhors TVA

26,03 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63003
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.05 kN
Charge statique
3.25 kN
Limite de fatigue
0.137 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0534 kg
Poids
0.12 lb
da_min
19 mm
da_max
22.9 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
17 mm
d1
23 mm
D2
31.2 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026