Eriks
FAG

FAG 63003-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 17 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667632
  • Fabricant:4012802331547
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
630..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.2 kN
Charge statique
3.25 kN
Limite de fatigue
0.207 kN
Vitesse limite
11700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0547 kg
da_min
20.2 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
17 mm
D1
29.47 mm
d1
22.8 mm
D2
31.49 mm
Da_max
31.8 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

21,51 €/ Unitéhors TVA

26,03 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026