Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63001-2RS1

  • ERIKS:23758785
  • Fabricant:7316570020953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une cage en tôle et d’une étanchéité intégrée des deux côtés pour une durée de vie accrue. Sa conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées tout en maintenant un faible niveau de bruit et de vibrations. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessite moins d’entretien que d’autres types. La lubrification par graisse et l’acier de roulement robuste assurent un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La construction de cages en tôle offre un guidage fiable des composants et une stabilité pendant le fonctionnement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées, réduisant la perte d'énergie dans les machines.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, répondant à des exigences d'installation polyvalentes
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et simplifie les plannings d’entretien
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques nécessitant une rotation silencieuse et efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les réducteurs dans les équipements d'automatisation et de manutention
Ajouter à la liste

19,13 €/ Unitéhors TVA

23,15 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63001
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.07 kN
Charge statique
2.36 kN
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.031 kg
Poids
0.068 lb
da_min
14 mm
da_max
16.9 mm
B
12 mm
D
28 mm
d
12 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026