Eriks
FAG

FAG 63001-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 12 mm ID, 28 mm OD, 12 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667630
  • Fabricant:4012802331356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
630..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
2.37 kN
Limite de fatigue
0.161 kN
Vitesse limite
15500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.031 kg
Poids
0.068 lb
da_min
14 mm
B
12 mm
D
28 mm
d
12 mm
D1
23.43 mm
d1
17.2 mm
D2
25.49 mm
Da_max
26 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

19,13 €/ Unitéhors TVA

23,15 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026