Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63000-2RS1

  • ERIKS:23758784
  • Fabricant:7316577080660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente, optimisée pour un faible frottement et des vitesses de rotation élevées. Ses joints d’étanchéité intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre des performances fiables et réduit les besoins de maintenance. La construction en acier et la précision de l’ingénierie garantissent sa durabilité dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants, ce qui améliore la longévité des roulements
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et assure des performances efficaces de la machine
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui réduit les contraintes d’application
  • La construction de cages en tôle assure durabilité et répartition uniforme de la charge
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et soutient la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les équipements d’automatisation nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

19,94 €/ Unitéhors TVA

24,13 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63000
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.62 kN
Charge statique
1.96 kN
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0273 kg
Poids
0.06 lb
da_min
12 mm
da_max
14.7 mm
B
12 mm
D
26 mm
d
10 mm
d1
14.8 mm
D2
22.6 mm
Da_max
24 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026