15,77 €/ Unitéhors TVA
19,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 630..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Limite de fatigue | 0.145 kN |
Vitesse limite | 17600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.028 kg |
Poids | 0.062 lb |
da_min | 12 mm |
B | 12 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
D1 | 21.43 mm |
d1 | 15.2 mm |
D2 | 23.49 mm |
Da_max | 24 mm |
ra | 0.3 mm |
19,94 €/ Unitéhors TVA
24,13 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026