Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62310-2RS1

  • ERIKS:23758706
  • Fabricant:7316577080639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une étanchéité de contact intégrée et d'une construction robuste en acier pour roulements. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La conception polyvalente à une rangée réduit la maintenance et assure un fonctionnement fiable dans des conditions variées.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes, réduisant la friction opérationnelle et le bruit
  • L’acier pour roulements garantit la durabilité et la capacité de charge dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une flexibilité d’installation
  • La conception à une rangée simplifie le montage et réduit les exigences de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes industriels pour minimiser les temps d'arrêt
Ajouter à la liste

139,76 €/ Unitéhors TVA

169,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62310
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
38 kN
Limite de fatigue
1.6 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
1.58 kg
Poids
3.48 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
40 mm
D
110 mm
d
50 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

110,03 €/ Unitéhors TVA

133,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026