Eriks
FAG

FAG 62310-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667621
  • Fabricant:4012801204125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

110,03 €/ Unitéhors TVA

133,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
38 kN
Limite de fatigue
2.7 kN
Vitesse limite
3950 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.55 kg
Poids
3.479 lb
Alternatives

139,76 €/ Unitéhors TVA

169,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026