114,71 €/ Unitéhors TVA
138,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62309 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 52.7 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Limite de fatigue | 1.34 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 1.18 kg |
Poids | 2.6 lb |
da_min | 54 mm |
da_max | 62.1 mm |
B | 36 mm |
D | 100 mm |
d | 45 mm |
d1 | 62.18 mm |
D2 | 86.7 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
90,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026