Eriks
FAG

FAG 62309-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667619
  • Fabricant:4012801204118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
31.5 kN
Limite de fatigue
2.24 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.19 kg
Poids
2.623 lb
Alternatives

114,71 €/ Unitéhors TVA

138,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026