86,25 €/ Unitéhors TVA
104,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62308 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 41 kN |
Charge statique | 24 kN |
Limite de fatigue | 1.02 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 0.896 kg |
Poids | 1.98 lb |
da_min | 49 mm |
da_max | 56 mm |
B | 33 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
d1 | 56.11 mm |
D2 | 77.7 mm |
Da_max | 81 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
68,12 €/ Unitéhors TVA
82,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026