68,12 €/ Unitéhors TVA
82,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 26 kN |
Limite de fatigue | 1.78 kN |
Vitesse limite | 4750 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.882 kg |
Poids | 1.944 lb |
86,25 €/ Unitéhors TVA
104,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026