84,06 €/ Unitéhors TVA
101,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62307 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 33.2 kN |
Charge statique | 19 kN |
Limite de fatigue | 0.815 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 0.67 kg |
Poids | 1.48 lb |
da_min | 44 mm |
da_max | 49.5 mm |
B | 31 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
d1 | 49.56 mm |
D2 | 69.2 mm |
Da_max | 71 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
51,98 €/ Unitéhors TVA
62,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026