Eriks
FAG

FAG 62307-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624317
  • Fabricant:4012802647969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

51,98 €/ Unitéhors TVA

62,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
19.2 kN
Limite de fatigue
1.33 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.65 kg
Poids
1.433 lb
da_min
44 mm
B
31 mm
D
80 mm
d
35 mm
D1
66.9 mm
d1
50.07 mm
D2
70.1 mm
d2
46.2 mm
Da_max
71 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

84,06 €/ Unitéhors TVA

101,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026