38,94 €/ Unitéhors TVA
47,12 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62305 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.5 kN |
Charge statique | 11.6 kN |
Limite de fatigue | 0.49 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.315 kg |
Poids | 0.69 lb |
da_min | 32 mm |
da_max | 36.5 mm |
B | 24 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
d1 | 36.6 mm |
D2 | 52.7 mm |
Da_max | 55 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
29,98 €/ Unitéhors TVA
36,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026