29,98 €/ Unitéhors TVA
36,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 25 kN |
Charge statique | 12.1 kN |
Limite de fatigue | 0.84 kN |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.316 kg |
Poids | 0.697 lb |
38,94 €/ Unitéhors TVA
47,12 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026