29,83 €/ Unitéhors TVA
36,09 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62304 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Limite de fatigue | 0.335 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.2 kg |
Poids | 0.44 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 30.3 mm |
B | 21 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
d1 | 30.35 mm |
D2 | 44.71 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
23,06 €/ Unitéhors TVA
27,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026